SAPI-SELCO - Schlagdübel mit Stahlnagel Dm.5mm,L:40/10mm, VE=100Stk.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CXF.103
Bohrlochdurchmesser - 5 mm
Länge - 40 mm
Werkstoff des Dübels - Kunststoff
Mit Schraubnagel - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014748201744
Sonepar Artikelnummer
120060939
Hersteller Artikelnummer
CXF.103
Hersteller Typ
CXF.103
Hersteller Artikel Nr.:
CXF.103
Bohrlochdurchmesser:
5 mm
Länge:
40 mm
Werkstoff des Dübels:
Kunststoff
Mit Schraubnagel:
Ja
Stiftform:
Nagel
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


