SAPI-SELCO - Schraubsockel 30x15mm farblos,VE=100Stk.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SUP.2.401
Länge - 30 mm
Breite - 15 mm
Höhe - 12 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 9 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014748304216
Sonepar Artikelnummer
120055896
Hersteller Artikelnummer
SUP.2.401
Hersteller Typ
SUP.2.401
Hersteller Artikel Nr.:
SUP.2.401
Länge:
30 mm
Breite:
15 mm
Höhe:
12 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
9 mm
Befestigungsart:
schrauben und nieten
Farbe:
weiß
Durchmesser Befestigungsloch:
5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-20 .. 80 °C
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


