Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SAPI-SELCO - Spannzange aus Kunststoff für Kabelbinder 8mm Breite

kopierenkopieren
SAPI-SELCO - Spannzange aus Kunststoff für Kabelbinder 8mm Breite

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - PIN.004

  • Werkstoff des Kabelbinders - Kunststoff

  • Kabelbinderbreite - 2.5 .. 8 mm

  • Anzugsspannung - einstellbar

  • Werkstoff des Werkzeugs - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014748304483

Sonepar Artikelnummer

120155933

Hersteller Artikelnummer

PIN.004

Hersteller Typ

PIN.004

Hersteller Artikel Nr.:

PIN.004

Werkstoff des Kabelbinders:

Kunststoff

Kabelbinderbreite:

2.5 .. 8 mm

Anzugsspannung:

einstellbar

Werkstoff des Werkzeugs:

Kunststoff

Eigenschaft:

automatisches Abschneiden

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.001 kg

PLASTIK-KABELBINDERZANGE 8mm - Aus Spezialharz mit Glasfaserverstarkung, ermöglicht die Einstellung der Vorspannung in einem Bereich von 2,5 bis 14 kg mit Schnitt des Restteils.