Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SAPI-SELCO - Spannzange aus Metall für Kabelbinder bis 5mm Breite

kopierenkopieren
SAPI-SELCO - Spannzange aus Metall für Kabelbinder bis 5mm Breite

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - PIN.003

  • Werkstoff des Kabelbinders - Kunststoff

  • Kabelbinderbreite - 2.5 .. 5 mm

  • Anzugsspannung - einstellbar

  • Werkstoff des Werkzeugs - Metall

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014748304476

Sonepar Artikelnummer

120155932

Hersteller Artikelnummer

PIN.003

Hersteller Typ

PIN.003

Hersteller Artikel Nr.:

PIN.003

Werkstoff des Kabelbinders:

Kunststoff

Kabelbinderbreite:

2.5 .. 5 mm

Anzugsspannung:

einstellbar

Werkstoff des Werkzeugs:

Metall

Eigenschaft:

automatisches Abschneiden

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.001 kg

METAL-KABELBINDERZANGE 5mm - Aus Metall, Schnitt des Restteils. Einstellbar von 3,5 bis 12 kg