SAPI-SELCO - Spreizdübel Nylon 10x50mm, ohne Schraube VE=50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SNX.107
Ausführung - Spreizdübel
Länge - 50 mm
Bohrlochdurchmesser - 10 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014748203748
Sonepar Artikelnummer
120353898
Hersteller Artikelnummer
SNX.107
Hersteller Typ
SNX.107
Hersteller Artikel Nr.:
SNX.107
Ausführung:
Spreizdübel
Länge:
50 mm
Bohrlochdurchmesser:
10 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


