SAPI-SELCO - Spreizdübel Nylon 12x60mm, ohne Schraube VE=25

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SNX.109
Ausführung - Spreizdübel
Länge - 60 mm
Bohrlochdurchmesser - 12 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014748203755
Sonepar Artikelnummer
120353899
Hersteller Artikelnummer
SNX.109
Hersteller Typ
SNX.109
Hersteller Artikel Nr.:
SNX.109
Ausführung:
Spreizdübel
Länge:
60 mm
Bohrlochdurchmesser:
12 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


