SAPI-SELCO - Spreizdübel Nylon 6x30mm, ohne Schraube VE=100

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SNX.103
Ausführung - Spreizdübel
Länge - 30 mm
Bohrlochdurchmesser - 6 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014748203724
Sonepar Artikelnummer
120353896
Hersteller Artikelnummer
SNX.103
Hersteller Typ
SNX.103
Hersteller Artikel Nr.:
SNX.103
Ausführung:
Spreizdübel
Länge:
30 mm
Bohrlochdurchmesser:
6 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


