SAPI-SELCO - Spreizdübel Nylon 8x40mm, ohne Schraube VE=100

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SNX.105
Ausführung - Spreizdübel
Länge - 40 mm
Bohrlochdurchmesser - 8 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014748203731
Sonepar Artikelnummer
120353897
Hersteller Artikelnummer
SNX.105
Hersteller Typ
SNX.105
Hersteller Artikel Nr.:
SNX.105
Ausführung:
Spreizdübel
Länge:
40 mm
Bohrlochdurchmesser:
8 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


