Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SAPI-SELCO - Wanddübel f. Kabelbinder bis 9 mm Breite schwarz

kopierenkopieren
SAPI-SELCO - Wanddübel f. Kabelbinder bis 9 mm Breite schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ALE.3.401

  • Länge - 43 mm

  • Breite - 10 mm

  • Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 9 mm

  • Befestigungsart - nageln

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014748304155

Sonepar Artikelnummer

120073207

Hersteller Artikelnummer

ALE.3.401

Hersteller Typ

ALE.3.401

Hersteller Artikel Nr.:

ALE.3.401

Länge:

43 mm

Breite:

10 mm

Geeignet für Kabelbinderbreite bis:

9 mm

Befestigungsart:

nageln

Farbe:

schwarz

Durchmesser Befestigungsloch:

8 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Einsatztemperatur:

-20 .. 80 °C

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.001 kg

Montagedübel, schwarzEine Halterung, die bis zum Anschlag in eine 8 mm-Bohrung an der Wand eingeschlagen wird.Der vorspringende Kopfteil ermöglicht die Befestigung eines Kabelbinders in einem gewissen Abstand von der Wand. Vorzugsweise istder Montagedübel in Mauern aus Vollziegel, Beton und allen kompakten Materialien anzuwenden.