Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SAREL - 19p Einschub 1U D210 486m3/h 45W

kopierenkopieren
SAREL - 19p Einschub 1U D210 486m3/h 45W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NSYAVD1U480

  • Anzahl der Lüfter - 3

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 230 V

  • Spannungsart - AC

  • Volumenstrom, freiblasend - 486 m³/h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480173875

Sonepar Artikelnummer

120285876

Hersteller Artikelnummer

NSYAVD1U480

Hersteller Typ

NSYAVD1U480

Hersteller Artikel Nr.:

NSYAVD1U480

Anzahl der Lüfter:

3

Betriebsspannung AC 50 Hz:

230 V

Spannungsart:

AC

Volumenstrom, freiblasend:

486 m³/h

Schutzart (IP):

IP20

Farbe:

grau

Breite:

230 mm

Höhe:

530 mm

Betriebsspannung AC 60 Hz:

230 V

Geeignet für Wandeinbau:

Ja

Ausgeführt als Einschublüfter:

Nein

Umlüfter:

Ja

Dachlüfter:

Nein

Mit Filter:

Nein

Mit Schutzabdeckung:

Ja

Bemessungsleistung:

45 W

EMV-Ausführung:

Nein

Geräuschemission:

43 dB(A)

Montageart:

Schraubbefestigung

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:

Ja

RAL-Nummer:

7035

Tiefe:

60 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84145995

Gewicht:

3.634 kg

Actassi - Mischschublade - 43 dB - 486 m3/h. 530 x 230 x 60mm (HxBxT) entspricht 1U. Wärmemanagementzubehör. 3 Lüfter, Nennspannung 230 V AC, Nennleistung 45 W, Geräuschpegel 43 dB.

Ein SAREL Produkt

Entdecken Sie die SAREL-Serie