Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SAREL - 2 Seitenwände f Sockel. 400x100mm. gefalztes Stahlblech. RAL 7022. IP 30. IK 10.

kopierenkopieren
SAREL - 2 Seitenwände f Sockel. 400x100mm. gefalztes Stahlblech. RAL 7022. IP 30. IK 10.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NSYSPS4100SD

  • Ausführung - Sockel Seitenset

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - grau

  • Breite - 400 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480163074

Sonepar Artikelnummer

120312170

Hersteller Artikelnummer

NSYSPS4100SD

Hersteller Typ

NSYSPS4100SD

Hersteller Artikel Nr.:

NSYSPS4100SD

Ausführung:

Sockel Seitenset

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

grau

Breite:

400 mm

Höhe:

100 mm

Tiefe:

400 mm

RAL-Nummer (ähnlich):

7030

Geeignet für Gehäusebautiefe:

400 mm

Geeignet für Be-/Entlüftung:

Nein

Geeignet für Kabelrangierung:

Nein

Geeignet für Außeneinsatz:

Nein

Herkunftsland:

TN

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.956 kg

2 Seitenwände f Sockel. 400x100mm. gefalztes Stahlblech. RAL 7022. IP 30. IK 10.

Ein SAREL Produkt

Entdecken Sie die SAREL-Serie