SAREL - 2 Spacial SM-Bürstendichtungen für Kabeleinführungen, 34mm, 600-mm-Schrank

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYSMBCE6
Ausführung - Bürste
Typ - gerade
Breite - 500 mm
Höhe - 35 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480146565
Sonepar Artikelnummer
120286808
Hersteller Artikelnummer
NSYSMBCE6
Hersteller Typ
NSYSMBCE6
Hersteller Artikel Nr.:
NSYSMBCE6
Ausführung:
Bürste
Typ:
gerade
Breite:
500 mm
Höhe:
35 mm
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
0
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schutzart (NEMA):
sonstige
Vorprägungen:
Nein
Gewindeart:
ohne
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.219 kg
Ein SAREL Produkt
Entdecken Sie die SAREL-Serie


