SAREL - 2 Spacial SM-Bürstendichtungen für Kabeleinführungen, 34mm, 800-mm-Schrank

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYSMBCE8
Ausführung - Bürste
Typ - gerade
Breite - 700 mm
Höhe - 35 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480146572
Sonepar Artikelnummer
120286809
Hersteller Artikelnummer
NSYSMBCE8
Hersteller Typ
NSYSMBCE8
Hersteller Artikel Nr.:
NSYSMBCE8
Ausführung:
Bürste
Typ:
gerade
Breite:
700 mm
Höhe:
35 mm
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
0
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schutzart (NEMA):
sonstige
Vorprägungen:
Nein
Gewindeart:
ohne
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.422 kg
Ein SAREL Produkt
Entdecken Sie die SAREL-Serie


