SAREL - 2er-Satz Spacial SF/SM-Abdeckplatten, verstellbar, 50x600mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYADC16
Breite - 600 mm
Höhe - 50 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480062780
Sonepar Artikelnummer
120312134
Hersteller Artikelnummer
NSYADC16
Hersteller Typ
NSYADC16
Hersteller Artikel Nr.:
NSYADC16
Breite:
600 mm
Höhe:
50 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
1.078 kg
Ein SAREL Produkt
Entdecken Sie die SAREL-Serie


