Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SAREL - 4 Wandbefestigungswinkel, Edelstahl AISI 304 für Spacial S3X.

kopierenkopieren
SAREL - 4 Wandbefestigungswinkel, Edelstahl AISI 304 für Spacial S3X.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NSYPFCX

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungsteile/-set

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Breite - 42 mm

  • Höhe - 74 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480154867

Sonepar Artikelnummer

120286233

Hersteller Artikelnummer

NSYPFCX

Hersteller Typ

NSYPFCX

Hersteller Artikel Nr.:

NSYPFCX

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Befestigungsteile/-set

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Breite:

42 mm

Höhe:

74 mm

Tiefe:

12 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

83024190

Gewicht:

0.292 kg

4 Wandbefestigungswinkel, Edelstahl AISI 304 für PanelSeT S3X.

Ein SAREL Produkt

Entdecken Sie die SAREL-Serie