SAREL - 7035 Automatenabdeckung 600X400

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYDLA48PG
Höhe - 580 mm
Breite - 360 mm
Anzahl der DIN-Schienen - 3
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene - 16
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480773846
Sonepar Artikelnummer
120475359
Hersteller Artikelnummer
NSYDLA48PG
Hersteller Typ
NSYDLA48PG
Hersteller Artikel Nr.:
NSYDLA48PG
Höhe:
580 mm
Breite:
360 mm
Anzahl der DIN-Schienen:
3
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:
16
Art der Abdeckung:
mit Ausschnitt
Mit N-PE-Klemmen:
Ja
Mit Abdeckung:
Ja
Mit Montageplatte:
Nein
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
94032080
Gewicht:
4.500 kg
Ein SAREL Produkt
Entdecken Sie die SAREL-Serie


