SAREL - 7035 Eckabdeckungen 1 Satz Zu 59315

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYCEPLMAG
Ausführung - Blende
Breite - 215 mm
Höhe - 310 mm
Tiefe - 160 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480773754
Sonepar Artikelnummer
120475377
Hersteller Artikelnummer
NSYCEPLMAG
Hersteller Typ
NSYCEPLMAG
Hersteller Artikel Nr.:
NSYCEPLMAG
Ausführung:
Blende
Breite:
215 mm
Höhe:
310 mm
Tiefe:
160 mm
Einbauort:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.032 kg
Ein SAREL Produkt
Entdecken Sie die SAREL-Serie


