SAREL - 7035 Eckabdeckungen 1 Satz Zu 59318

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYCEPLMBG
Ausführung - Blende
Breite - 330 mm
Höhe - 430 mm
Tiefe - 200 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480773761
Sonepar Artikelnummer
120475378
Hersteller Artikelnummer
NSYCEPLMBG
Hersteller Typ
NSYCEPLMBG
Hersteller Artikel Nr.:
NSYCEPLMBG
Ausführung:
Blende
Breite:
330 mm
Höhe:
430 mm
Tiefe:
200 mm
Einbauort:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.072 kg
Ein SAREL Produkt
Entdecken Sie die SAREL-Serie


