SAREL - 7035 Eckabdeckungen 1 Satz Zu 59327

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYCEPLMCG
Ausführung - Blende
Breite - 436 mm
Höhe - 647 mm
Tiefe - 250 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480773778
Sonepar Artikelnummer
120475379
Hersteller Artikelnummer
NSYCEPLMCG
Hersteller Typ
NSYCEPLMCG
Hersteller Artikel Nr.:
NSYCEPLMCG
Ausführung:
Blende
Breite:
436 mm
Höhe:
647 mm
Tiefe:
250 mm
Einbauort:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.100 kg
Ein SAREL Produkt
Entdecken Sie die SAREL-Serie


