Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SAREL - 7035 Poly-Ws 1000X1000X420, 2 Tueren

kopierenkopieren
SAREL - 7035 Poly-Ws 1000X1000X420, 2 Tueren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NSYPLAZT10104G

  • Breite - 1000 mm

  • Höhe - 1000 mm

  • Tiefe - 420 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480775963

Sonepar Artikelnummer

120576048

Hersteller Artikelnummer

NSYPLAZT10104G

Hersteller Typ

NSYPLAZT10104G

Hersteller Artikel Nr.:

NSYPLAZT10104G

Breite:

1000 mm

Höhe:

1000 mm

Tiefe:

420 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyester (PET)

Farbe:

grau

Anzahl der Türen:

2

Mit Sichttür:

Nein

Schutzart (IP):

IP44

Ausführung der Oberfläche:

unbehandelt

RAL-Nummer:

7035

Freistehend:

Nein

Bodenstehendes Wandmodell:

Nein

Geeignet für Wandmontage:

Ja

Eckmodell:

Nein

Zwischeneinbau:

Nein

Koppelbar:

Nein

Mit Montageplatte:

Nein

Montageplatte tiefenverstellbar:

Nein

Geeignet für Wandeinbau:

Nein

Mastbefestigung:

Nein

Mit Tür:

Ja

Mit Lüftungstür:

Nein

Mit rückseitiger Tür:

Nein

Anzahl der Schlösser:

1

Mit Oberteil:

Nein

Transparenter Deckel:

Nein

Geeignet für metrische Montage:

Nein

Geeignet für Außeneinsatz:

Nein

Schrägdach:

Nein

Anzahl der Steckverbinderöffnungen:

0

Vorprägungen:

Nein

EMV-Ausführung:

Nein

Schlagfestigkeit:

IK10

Schutzart (NEMA):

3

Max. zulässige Belastung des Gehäuses/Schranks nach IEC 62208:

1295 N

Max. zulässige Belastung der Tür(en) nach IEC 62208:

294 N

Max. zulässige Belastung der Montageplatte nach IEC 62208:

1000 N

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

94037000

Gewicht:

47.400 kg

7035 Poly-Ws 1000X1000X420, 2 Tueren.

Ein SAREL Produkt

Entdecken Sie die SAREL-Serie