SAREL - 7035 Polyestersockel H800 Thalassa

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYSFSPLMG
Ausführung - Sockel komplett
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Max. Belastbarkeit - 50 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480777301
Sonepar Artikelnummer
120475386
Hersteller Artikelnummer
NSYSFSPLMG
Hersteller Typ
NSYSFSPLMG
Hersteller Artikel Nr.:
NSYSFSPLMG
Ausführung:
Sockel komplett
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Max. Belastbarkeit:
50 kg
Breite:
405 mm
Höhe:
800 mm
Tiefe:
200 mm
RAL-Nummer (ähnlich):
7030
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
250 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
Nein
Geeignet für Kabelrangierung:
Ja
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
6.600 kg
Ein SAREL Produkt
Entdecken Sie die SAREL-Serie


