SAREL - 7035 Regendach 1000x420mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYTJPLA104G
Breite - 1000 mm
Höhe - 38 mm
Tiefe - 420 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 1000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480777363
Sonepar Artikelnummer
121151673
Hersteller Artikelnummer
NSYTJPLA104G
Hersteller Typ
NSYTJPLA104G
Hersteller Artikel Nr.:
NSYTJPLA104G
Breite:
1000 mm
Höhe:
38 mm
Tiefe:
420 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1000 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
420 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Dachbeplankung:
Ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
RAL-Nummer:
7035
Mit Entlüftung:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Mit Kabeleinführung:
Nein
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
4.254 kg
Ein SAREL Produkt
Entdecken Sie die SAREL-Serie


