SAREL - 7035 Regendach 750x420mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYTJPLA74G
Breite - 750 mm
Höhe - 38 mm
Tiefe - 420 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 750 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480777424
Sonepar Artikelnummer
121128864
Hersteller Artikelnummer
NSYTJPLA74G
Hersteller Typ
NSYTJPLA74G
Hersteller Artikel Nr.:
NSYTJPLA74G
Breite:
750 mm
Höhe:
38 mm
Tiefe:
420 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
750 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
420 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Dachbeplankung:
Ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
RAL-Nummer:
7035
Mit Entlüftung:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Mit Kabeleinführung:
Nein
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
3.132 kg
Ein SAREL Produkt
Entdecken Sie die SAREL-Serie


