Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SAREL - 7035 Sockel 900mm 1250X320mm Plaz(T)

kopierenkopieren
SAREL - 7035 Sockel 900mm 1250X320mm Plaz(T)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NSYZHPLA123G

  • Ausführung - Sockel komplett

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grau

  • Breite - 1250 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480777851

Sonepar Artikelnummer

120576086

Hersteller Artikelnummer

NSYZHPLA123G

Hersteller Typ

NSYZHPLA123G

Hersteller Artikel Nr.:

NSYZHPLA123G

Ausführung:

Sockel komplett

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Breite:

1250 mm

Höhe:

900 mm

Tiefe:

320 mm

RAL-Nummer (ähnlich):

7030

Geeignet für Gehäusebaubreite:

1250 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

320 mm

Geeignet für Be-/Entlüftung:

Nein

Geeignet für Kabelrangierung:

Ja

Geeignet für Außeneinsatz:

Nein

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

39259010

Gewicht:

25.200 kg

900mm Polyestersockel teilweise vergraben für PanelSeT PLAZ/PLAZT. B1250 x T320mm. Sockel für Gehsteigverteiler teilweise vergraben. Befestigungsmodus verschraubt auf der Unterseite des Gehäuses oder durch Befestigungselement auf dem Boden. Grau RAL 7035 für Sockel. Befestigungselemente und 1 Sockel inklusive.

Ein SAREL Produkt

Entdecken Sie die SAREL-Serie