Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SAREL - 7035 Sockel Hoehe 60mm 1000x420

kopierenkopieren
SAREL - 7035 Sockel Hoehe 60mm 1000x420

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NSYZNPLA104G

  • Ausführung - Sockel komplett

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grau

  • Breite - 1000 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480777950

Sonepar Artikelnummer

121151674

Hersteller Artikelnummer

NSYZNPLA104G

Hersteller Typ

NSYZNPLA104G

Hersteller Artikel Nr.:

NSYZNPLA104G

Ausführung:

Sockel komplett

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Breite:

1000 mm

Höhe:

60 mm

Tiefe:

420 mm

RAL-Nummer (ähnlich):

7030

Geeignet für Gehäusebaubreite:

1000 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

420 mm

Geeignet für Be-/Entlüftung:

Nein

Geeignet für Kabelrangierung:

Nein

Geeignet für Außeneinsatz:

Nein

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

39259010

Gewicht:

6.184 kg

Polyester-Sockel 60 mm für Vers. PLA oder PLAT, B1000xT420 mm.

Ein SAREL Produkt

Entdecken Sie die SAREL-Serie