Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SAREL - 7035 Sockel Hoehe 60mm 750x420

kopierenkopieren
SAREL - 7035 Sockel Hoehe 60mm 750x420

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NSYZNPLA74G

  • Ausführung - Sockel komplett

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grau

  • Breite - 750 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480778018

Sonepar Artikelnummer

121151675

Hersteller Artikelnummer

NSYZNPLA74G

Hersteller Typ

NSYZNPLA74G

Hersteller Artikel Nr.:

NSYZNPLA74G

Ausführung:

Sockel komplett

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Breite:

750 mm

Höhe:

60 mm

Tiefe:

420 mm

RAL-Nummer (ähnlich):

7030

Geeignet für Gehäusebaubreite:

750 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

420 mm

Geeignet für Be-/Entlüftung:

Nein

Geeignet für Kabelrangierung:

Nein

Geeignet für Außeneinsatz:

Nein

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

39259010

Gewicht:

5.498 kg

Sockel für PanelSeT PLA. Frontale Öffnung. Zubehör für Mehrzweck-Gehäuse. Befestigungsart durch Befestigungselement am Boden. Verschraubter Gehäuseboden mit Epoxid-Polyester-Pulver-Oberflächenbehandlung. Sockel: Grau RAL 7035.

Ein SAREL Produkt

Entdecken Sie die SAREL-Serie