SAREL - 7035 Wandlaschensatz Kunstst.Plm3025-108

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYPFPLMG
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungsteile/-set
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 255 mm
Höhe - 308 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
3606480774331
Sonepar Artikelnummer
120475376
Hersteller Artikelnummer
NSYPFPLMG
Hersteller Typ
NSYPFPLMG
Hersteller Artikel Nr.:
NSYPFPLMG
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungsteile/-set
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
255 mm
Höhe:
308 mm
Tiefe:
160 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.226 kg
Ein SAREL Produkt
Entdecken Sie die SAREL-Serie


