SAREL - 7035 Wandlaschensatz Kunstst.Plm32

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYPFPLM32G
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungsteile/-set
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 215 mm
Höhe - 310 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480774348
Sonepar Artikelnummer
120475375
Hersteller Artikelnummer
NSYPFPLM32G
Hersteller Typ
NSYPFPLM32G
Hersteller Artikel Nr.:
NSYPFPLM32G
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungsteile/-set
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
215 mm
Höhe:
310 mm
Tiefe:
160 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.012 kg
Ein SAREL Produkt
Entdecken Sie die SAREL-Serie


