Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SAREL - Adapter N/H-Sockel 420mm

kopierenkopieren
SAREL - Adapter N/H-Sockel 420mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NSYAZ4PLA

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungsteile/-set

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 370 mm

  • Höhe - 50 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480194948

Sonepar Artikelnummer

121151670

Hersteller Artikelnummer

NSYAZ4PLA

Hersteller Typ

NSYAZ4PLA

Hersteller Artikel Nr.:

NSYAZ4PLA

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Befestigungsteile/-set

Werkstoff:

Stahl

Breite:

370 mm

Höhe:

50 mm

Tiefe:

62 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

1.416 kg

PanelSeT PLA, PLAZ und PLAZT Anreihvorrichtung. Anreihsatz. Geschraubt - Schraubentyp M12 oder M14.

Ein SAREL Produkt

Entdecken Sie die SAREL-Serie