SAREL - Aluminium für Spacial S3D Geh. L245xB80

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYTLBU
Ausführung - Kabelverschraubung
Typ - gerade
Breite - 80 mm
Höhe - 245 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480168475
Sonepar Artikelnummer
120475455
Hersteller Artikelnummer
NSYTLBU
Hersteller Typ
NSYTLBU
Hersteller Artikel Nr.:
NSYTLBU
Ausführung:
Kabelverschraubung
Typ:
gerade
Breite:
80 mm
Höhe:
245 mm
Stärke:
1.5 mm
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
sonstige
Vorprägungen:
Nein
Gewindeart:
ohne
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.164 kg
Ein SAREL Produkt
Entdecken Sie die SAREL-Serie


