SAREL - Aluminium für Spacial S3D Geh. L495xB220

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYTLGU
Ausführung - Kabelverschraubung
Typ - gerade
Breite - 495 mm
Höhe - 495 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480168253
Sonepar Artikelnummer
120475469
Hersteller Artikelnummer
NSYTLGU
Hersteller Typ
NSYTLGU
Hersteller Artikel Nr.:
NSYTLGU
Ausführung:
Kabelverschraubung
Typ:
gerade
Breite:
495 mm
Höhe:
495 mm
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
0
Stärke:
3 mm
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Vorprägungen:
Nein
Gewindeart:
ohne
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
0.920 kg
Ein SAREL Produkt
Entdecken Sie die SAREL-Serie


