SAREL - Aluminium für Spacial S3D Geh. L545xB130

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYTLFU
Ausführung - Kabelverschraubung
Typ - gerade
Breite - 545 mm
Höhe - 545 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480168307
Sonepar Artikelnummer
120475465
Hersteller Artikelnummer
NSYTLFU
Hersteller Typ
NSYTLFU
Hersteller Artikel Nr.:
NSYTLFU
Ausführung:
Kabelverschraubung
Typ:
gerade
Breite:
545 mm
Höhe:
545 mm
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
0
Stärke:
3 mm
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Vorprägungen:
Nein
Gewindeart:
ohne
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.590 kg
Ein SAREL Produkt
Entdecken Sie die SAREL-Serie


