Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SAREL - Asym. DIN-Schiene, Länge 2m, 15x32. VPE: 10

kopierenkopieren
SAREL - Asym. DIN-Schiene, Länge 2m, 15x32. VPE: 10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NSYADR200

  • Ausführung - G-Schiene

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Lochform - ohne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480180194

Sonepar Artikelnummer

120285829

Hersteller Artikelnummer

NSYADR200

Hersteller Typ

NSYADR200

Hersteller Artikel Nr.:

NSYADR200

Ausführung:

G-Schiene

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Lochform:

ohne

Länge:

2000 mm

Höhe:

15 mm

Bohrlochabstand mittig:

6.5 mm

Materialstärke:

1.5 mm

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

73261990

Gewicht:

1.470 kg

Set mit 10 Doppelprofil-DIN-Schienen für Geräte. Die Schiene besteht aus perforiertem, 1,5 mm starkem verzinktem Stahl. Die Breite beträgt 32mm. Die Höhe beträgt 15mm. Die Produktlänge beträgt 2000mm. Befestigt mit einem Abstand von 25 mm.

Ein SAREL Produkt

Entdecken Sie die SAREL-Serie