SAREL - Ausgangsgitter-Ausschnitt 291x291mm, Außen. 336x316mm, IP54

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYCAG291LPF
Geeignet für Gehäusebaubreite - 291 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 800 mm
Breite - 291 mm
Höhe - 291 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480151552
Sonepar Artikelnummer
120298511
Hersteller Artikelnummer
NSYCAG291LPF
Hersteller Typ
NSYCAG291LPF
Hersteller Artikel Nr.:
NSYCAG291LPF
Geeignet für Gehäusebaubreite:
291 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
800 mm
Breite:
291 mm
Höhe:
291 mm
Für max. Anzahl Lüfter:
1
Werkstoff:
Kunststoff
Montageart:
Schnappbefestigung
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Mit eingebautem Filter:
Ja
Schutzart (IP):
IP54
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
84149000
Gewicht:
0.827 kg
Ein SAREL Produkt
Entdecken Sie die SAREL-Serie


