SAREL - Ausgangsgitter-Ausschnitt, Kunststoff, 125x125mm, Außenabmess. 137x117mm IP54

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYCAG125LPF
Geeignet für Gehäusebaubreite - 125 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 800 mm
Breite - 125 mm
Höhe - 125 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
3606480151538
Sonepar Artikelnummer
120324928
Hersteller Artikelnummer
NSYCAG125LPF
Hersteller Typ
NSYCAG125LPF
Hersteller Artikel Nr.:
NSYCAG125LPF
Geeignet für Gehäusebaubreite:
125 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
800 mm
Breite:
125 mm
Höhe:
125 mm
Für max. Anzahl Lüfter:
1
Werkstoff:
Kunststoff
Montageart:
Schraubbefestigung
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Mit eingebautem Filter:
Ja
Schutzart (IP):
IP54
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.220 kg
Ein SAREL Produkt
Entdecken Sie die SAREL-Serie


