SAREL - Ausgangsgitter-Ausschnitt, Kunststoff, 223x223mm, Außenabmess. 268x248mm IP54

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYCAG223LPF
Geeignet für Gehäusebaubreite - 223 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 800 mm
Breite - 223 mm
Höhe - 223 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480151545
Sonepar Artikelnummer
120312143
Hersteller Artikelnummer
NSYCAG223LPF
Hersteller Typ
NSYCAG223LPF
Hersteller Artikel Nr.:
NSYCAG223LPF
Geeignet für Gehäusebaubreite:
223 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
800 mm
Breite:
223 mm
Höhe:
223 mm
Für max. Anzahl Lüfter:
1
Werkstoff:
Kunststoff
Montageart:
Schnappbefestigung
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Mit eingebautem Filter:
Ja
Schutzart (IP):
IP54
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.533 kg
Ein SAREL Produkt
Entdecken Sie die SAREL-Serie


