SAREL - Ausgangsgitter-Ausschnitt schwarz, Durchm. 108mm, Außenabm.124x124mm IP20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYCAG108LP
Geeignet für Gehäusebaubreite - 108 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 800 mm
Breite - 124 mm
Höhe - 124 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480151927
Sonepar Artikelnummer
120285922
Hersteller Artikelnummer
NSYCAG108LP
Hersteller Typ
NSYCAG108LP
Hersteller Artikel Nr.:
NSYCAG108LP
Geeignet für Gehäusebaubreite:
108 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
800 mm
Breite:
124 mm
Höhe:
124 mm
Durchmesser:
108 mm
Für max. Anzahl Lüfter:
1
Werkstoff:
Kunststoff
Montageart:
Schraubbefestigung
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Mit eingebautem Filter:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
84149000
Gewicht:
0.086 kg
Ein SAREL Produkt
Entdecken Sie die SAREL-Serie


