SAREL - Befestigungslaschen in Thermoplast-PC und Schrauben für Gehäuse =H150xL150mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYAEFTB
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungsteile/-set
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 90 mm
Höhe - 100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480166396
Sonepar Artikelnummer
120374701
Hersteller Artikelnummer
NSYAEFTB
Hersteller Typ
NSYAEFTB
Hersteller Artikel Nr.:
NSYAEFTB
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungsteile/-set
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
90 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
20 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.030 kg
Ein SAREL Produkt
Entdecken Sie die SAREL-Serie


