SAREL - Blechschraube 6,3x16mm+unverlierbare Scheibe. Lieferung: 100 Einh.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYS16M6HS
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform - Sechskant (hexagonal)
Gewindedurchmesser - 6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480184154
Sonepar Artikelnummer
120286699
Hersteller Artikelnummer
NSYS16M6HS
Hersteller Typ
NSYS16M6HS
Hersteller Artikel Nr.:
NSYS16M6HS
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Gewindedurchmesser:
6 mm
Länge:
16 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenbehandlung:
beschichtet
Farbe:
Stahl
Gehärtet:
Nein
Senkkopf:
Nein
Mit festem Flansch:
Ja
Mit Unterlegscheibe und Dichtring:
Nein
Kopfdurchmesser:
10 mm
Schlüsselweite in Zoll:
sonstige
Gewindeart:
sonstige
Gewindelänge:
16 mm
Spitzenform:
spitz
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
73181410
Gewicht:
0.005 kg
Ein SAREL Produkt
Entdecken Sie die SAREL-Serie


