Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SAREL - CilmaSys-Widerstandsheizung, 200W, 230V Aluminium, dünn

kopierenkopieren
SAREL - CilmaSys-Widerstandsheizung, 200W, 230V Aluminium, dünn

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NSYCRS200W230V

  • Bemessungsleistung - 200 W

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 230 V

  • Spannungsart - AC

  • Mit Lüfter - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480152412

Sonepar Artikelnummer

120324988

Hersteller Artikelnummer

NSYCRS200W230V

Hersteller Typ

NSYCRS200W230V

Hersteller Artikel Nr.:

NSYCRS200W230V

Bemessungsleistung:

200 W

Betriebsspannung AC 50 Hz:

230 V

Spannungsart:

AC

Mit Lüfter:

Ja

Mit Raumthermostat:

Nein

Breite:

80 mm

Höhe:

140 mm

Betriebsspannung AC 60 Hz:

230 V

Dauerheizleistung bei 10 °C:

200 W

Tiefe:

20 mm

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

1

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85168080

Gewicht:

0.924 kg

CilmaSys-Widerstandsheizung, 200W, 230V Aluminium, dünn.

Ein SAREL Produkt

Entdecken Sie die SAREL-Serie