SAREL - Climasys-Doppelthermostat ºC (NA Ö)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYCCOTHD
Ausführung - Thermostat
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 200 .. 240 V
Bemessungsspannung AC 60 Hz - 200 .. 240 V
Bemessungsstrom In - 10 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480152511
Sonepar Artikelnummer
120324953
Hersteller Artikelnummer
NSYCCOTHD
Hersteller Typ
NSYCCOTHD
Hersteller Artikel Nr.:
NSYCCOTHD
Ausführung:
Thermostat
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
200 .. 240 V
Bemessungsspannung AC 60 Hz:
200 .. 240 V
Bemessungsstrom In:
10 A
Einstellbereich Temperatur:
0 .. 60 °C
Montageart:
sonstige
Ausführung der Schaltfunktion:
Öffner und Schließer
Mit Digital-Anzeige:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90321080
Gewicht:
0.104 kg
Ein SAREL Produkt
Entdecken Sie die SAREL-Serie


