Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SAREL - ClimaSys Luft-/Wasser-Kühlgerät 4500 W Schaltschrankseiten

kopierenkopieren
SAREL - ClimaSys Luft-/Wasser-Kühlgerät 4500 W Schaltschrankseiten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NSYCEW4K5

  • Anbauart - Wandanbau

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 230 V

  • Nutzkühlleistung L35W10 400l/h - 4400 W

  • Betriebsspannung AC 60 Hz - 230 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480620744

Sonepar Artikelnummer

120569695

Hersteller Artikelnummer

NSYCEW4K5

Hersteller Typ

NSYCEW4K5

Hersteller Artikel Nr.:

NSYCEW4K5

Anbauart:

Wandanbau

Betriebsspannung AC 50 Hz:

230 V

Nutzkühlleistung L35W10 400l/h:

4400 W

Betriebsspannung AC 60 Hz:

230 V

Spannungsart:

AC

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

84195080

Gewicht:

29.200 kg

ClimaSys Luft-/Wasser-Kühlgerät 4500 W Schaltschrankseiten.

Ein SAREL Produkt

Entdecken Sie die SAREL-Serie