Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SAREL - Climasys-Lüfter, 170m3/h, 115V ohne Metallgitter

kopierenkopieren
SAREL - Climasys-Lüfter, 170m3/h, 115V ohne Metallgitter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NSYCVF170M115

  • Anzahl der Lüfter - 1

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 115 V

  • Spannungsart - AC

  • Volumenstrom, freiblasend - 170 m³/h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480151439

Sonepar Artikelnummer

120325016

Hersteller Artikelnummer

NSYCVF170M115

Hersteller Typ

NSYCVF170M115

Hersteller Artikel Nr.:

NSYCVF170M115

Anzahl der Lüfter:

1

Betriebsspannung AC 50 Hz:

115 V

Spannungsart:

AC

Volumenstrom, freiblasend:

170 m³/h

Schutzart (IP):

IP20

Farbe:

schwarz

Breite:

119 mm

Höhe:

119 mm

Betriebsspannung AC 60 Hz:

115 V

Geeignet für Wandeinbau:

Nein

Ausgeführt als Einschublüfter:

Nein

Umlüfter:

Ja

Dachlüfter:

Nein

Mit Filter:

Nein

Mit Schutzabdeckung:

Ja

Bemessungsleistung:

17 W

EMV-Ausführung:

Nein

Geräuschemission:

50 dB(A)

Schutzart (NEMA):

1

Montageart:

Schraubbefestigung

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:

Nein

RAL-Nummer:

9005

Tiefe:

38 mm

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

84145925

Gewicht:

0.884 kg

Climasys-Lüfter, 170m3/h, 115V ohne Metallgitter.

Ein SAREL Produkt

Entdecken Sie die SAREL-Serie