Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SAREL - ClimaSys-PTC-Widerstandsheizung 100W,110-250V isoliert

kopierenkopieren
SAREL - ClimaSys-PTC-Widerstandsheizung 100W,110-250V isoliert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NSYCR100WU2C

  • Bemessungsleistung - 100 W

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 110 .. 250 V

  • Spannungsart - AC

  • Mit Lüfter - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480152320

Sonepar Artikelnummer

120324961

Hersteller Artikelnummer

NSYCR100WU2C

Hersteller Typ

NSYCR100WU2C

Hersteller Artikel Nr.:

NSYCR100WU2C

Bemessungsleistung:

100 W

Betriebsspannung AC 50 Hz:

110 .. 250 V

Spannungsart:

AC

Mit Lüfter:

Nein

Mit Raumthermostat:

Nein

Breite:

60 mm

Höhe:

150 mm

Betriebsspannung AC 60 Hz:

110 .. 250 V

Dauerheizleistung bei 10 °C:

100 W

Tiefe:

90 mm

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

1

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85162991

Gewicht:

0.356 kg

ClimaSys PTC Heizwiderstand isolieren. (-40 bis 70)°C Temperatur für den Betrieb. Elektrischer Anschluss 4 Schraubklemmen 2,5 mm². 35 mm DIN-Schienenmontagehalterung. Gehäuse aus stranggepresstem Aluminium. IP20, Isolationsklasse II. Elektrischer Schutz erforderlich, muss mit einem Thermoregler installiert werden.

Ein SAREL Produkt

Entdecken Sie die SAREL-Serie