Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SAREL - ClimaSys-PTC-Widerstandsheizung 100W 270-420V

kopierenkopieren
SAREL - ClimaSys-PTC-Widerstandsheizung 100W 270-420V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NSYCR100WU3

  • Bemessungsleistung - 90 W

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 270 .. 420 V

  • Spannungsart - AC

  • Mit Lüfter - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480152207

Sonepar Artikelnummer

120324962

Hersteller Artikelnummer

NSYCR100WU3

Hersteller Typ

NSYCR100WU3

Hersteller Artikel Nr.:

NSYCR100WU3

Bemessungsleistung:

90 W

Betriebsspannung AC 50 Hz:

270 .. 420 V

Spannungsart:

AC

Mit Lüfter:

Nein

Mit Raumthermostat:

Nein

Breite:

80 mm

Höhe:

200 mm

Betriebsspannung AC 60 Hz:

270 .. 420 V

Dauerheizleistung bei 10 °C:

90 W

Tiefe:

70 mm

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

1

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85162991

Gewicht:

0.486 kg

ClimaSys-PTC-Widerstandsheizung 100W 270-420V.

Ein SAREL Produkt

Entdecken Sie die SAREL-Serie