Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SAREL - ClimaSys-PTC-Widerstandsheizung 150W, 12-24V

kopierenkopieren
SAREL - ClimaSys-PTC-Widerstandsheizung 150W, 12-24V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NSYCR150WU1

  • Bemessungsleistung - 150 W

  • Betriebsspannung DC - 12 .. 24 V

  • Spannungsart - DC

  • Mit Lüfter - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480152214

Sonepar Artikelnummer

120324968

Hersteller Artikelnummer

NSYCR150WU1

Hersteller Typ

NSYCR150WU1

Hersteller Artikel Nr.:

NSYCR150WU1

Bemessungsleistung:

150 W

Betriebsspannung DC:

12 .. 24 V

Spannungsart:

DC

Mit Lüfter:

Nein

Mit Raumthermostat:

Nein

Breite:

60 mm

Höhe:

90 mm

Dauerheizleistung bei 10 °C:

150 W

Tiefe:

90 mm

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

1

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85162991

Gewicht:

0.698 kg

ClimaSys-PTC-Widerstandsheizung 150W, 12-24V.

Ein SAREL Produkt

Entdecken Sie die SAREL-Serie