Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SAREL - ClimaSys-PTC-Widerstandsheizung 177W 230V mit Lüfter, isoliert

kopierenkopieren
SAREL - ClimaSys-PTC-Widerstandsheizung 177W 230V mit Lüfter, isoliert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NSYCR170W230VVC

  • Bemessungsleistung - 177 W

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 230 V

  • Spannungsart - AC

  • Mit Lüfter - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480152405

Sonepar Artikelnummer

120324972

Hersteller Artikelnummer

NSYCR170W230VVC

Hersteller Typ

NSYCR170W230VVC

Hersteller Artikel Nr.:

NSYCR170W230VVC

Bemessungsleistung:

177 W

Betriebsspannung AC 50 Hz:

230 V

Spannungsart:

AC

Mit Lüfter:

Ja

Mit Raumthermostat:

Nein

Breite:

65 mm

Höhe:

75 mm

Betriebsspannung AC 60 Hz:

230 V

Dauerheizleistung bei 10 °C:

177 W

Tiefe:

90 mm

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

1

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85162991

Gewicht:

0.356 kg

ClimaSys-PTC-Widerstandsheizung 177W 230V mit Lüfter, isoliert.

Ein SAREL Produkt

Entdecken Sie die SAREL-Serie