SAREL - ClimaSys-PTC-Widerstandsheizung 350-550W 120V isol. Thermolüfter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYCRP1W120VTVC
Bemessungsleistung - 550 W
Betriebsspannung AC 50 Hz - 120 V
Spannungsart - AC
Mit Lüfter - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480152375
Sonepar Artikelnummer
120324986
Hersteller Artikelnummer
NSYCRP1W120VTVC
Hersteller Typ
NSYCRP1W120VTVC
Hersteller Artikel Nr.:
NSYCRP1W120VTVC
Bemessungsleistung:
550 W
Betriebsspannung AC 50 Hz:
120 V
Spannungsart:
AC
Mit Lüfter:
Ja
Mit Raumthermostat:
Ja
Breite:
150 mm
Höhe:
220 mm
Betriebsspannung AC 60 Hz:
120 V
Tiefe:
150 mm
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
1
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85162991
Gewicht:
1.020 kg
Ein SAREL Produkt
Entdecken Sie die SAREL-Serie


