SAREL - ClimaSys-PTC-Widerstandsheizung 350-550W 230V isol. Thermolüfter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYCRP1W230VTVC
Bemessungsleistung - 500 W
Betriebsspannung AC 50 Hz - 230 V
Spannungsart - AC
Mit Lüfter - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480152382
Sonepar Artikelnummer
120285962
Hersteller Artikelnummer
NSYCRP1W230VTVC
Hersteller Typ
NSYCRP1W230VTVC
Hersteller Artikel Nr.:
NSYCRP1W230VTVC
Bemessungsleistung:
500 W
Betriebsspannung AC 50 Hz:
230 V
Spannungsart:
AC
Mit Lüfter:
Ja
Mit Raumthermostat:
Ja
Breite:
155 mm
Höhe:
150 mm
Betriebsspannung AC 60 Hz:
230 V
Dauerheizleistung bei 10 °C:
500 W
Tiefe:
215 mm
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
1
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85162991
Gewicht:
1.159 kg
Ein SAREL Produkt
Entdecken Sie die SAREL-Serie


