Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SAREL - ClimaSys-PTC-Widerstandsheizung 55W, 110-250V

kopierenkopieren
SAREL - ClimaSys-PTC-Widerstandsheizung 55W, 110-250V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NSYCR55WU2

  • Bemessungsleistung - 55 W

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 110 .. 250 V

  • Spannungsart - AC

  • Mit Lüfter - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480152160

Sonepar Artikelnummer

120312144

Hersteller Artikelnummer

NSYCR55WU2

Hersteller Typ

NSYCR55WU2

Hersteller Artikel Nr.:

NSYCR55WU2

Bemessungsleistung:

55 W

Betriebsspannung AC 50 Hz:

110 .. 250 V

Spannungsart:

AC

Mit Lüfter:

Nein

Mit Raumthermostat:

Nein

Breite:

85 mm

Höhe:

200 mm

Betriebsspannung AC 60 Hz:

110 .. 250 V

Dauerheizleistung bei 10 °C:

55 W

Tiefe:

70 mm

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

1

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85162991

Gewicht:

0.544 kg

ClimaSys PTC-Heizwiderstand. (-40 bis 70)°C Temperatur für den Betrieb. Elektrischer Anschluss Kabel 2 x 0,75 mm² Länge 300 mm. 35 mm DIN-Schienenmontagehalterung. Gehäuse aus stranggepresstem Aluminium. Schutzart IP20. Elektrischer Schutz erforderlich, muss mit einem Thermoregler installiert werden.

Ein SAREL Produkt

Entdecken Sie die SAREL-Serie